Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis 1/4 pouce avec lame flexible et porte-embout rapide
Tournevis 1/4 pouce avec lame flexible et porte-embout rapide - 1
Tournevis 1/4 pouce avec lame flexible et porte-embout rapide - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis 1/4 pouce avec lame flexible et porte-embout rapide

Queue ronde avec arbre flexible et tête nickelée
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Plus de flexibilité ? Aucun problème


  • Idéal pour les zones difficiles d'accès ou les espaces confinés grâce à l'arbre flexible

  • Simple d'utilisation grâce au mandrin à serrage rapide, pour un changement facile d'embout

  • Particulièrement durable grâce à la tête nickelée

  • Pointe conforme à la norme DIN 3126-D avec porte-embout


Une qualité indéniable


  • Poignée bimatière pour un travail sans fatigue

  • La poignée est dotée de côtés aplatis pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur le tournevis et à la taille inscrite sur la poignée