La gamme de
tournevis 1/4 pouce avec porte-embouts pour professionnels proposés par Würth comprend des outils de haute qualité, adaptés à différents types de vissage. Tous les tournevis sont équipés d'un manche ergonomique en plastique bimatière, offrant une bonne prise en main et un confort d'utilisation. Les lames sont en acier haute résistance, avec une finition chromée ou nickelée, garantissant une résistance à la corrosion et à l'usure. Certaines sont aimantées, facilitant l'insertion des
embouts de vissage de différents types : TX, RW, AW ou encore cruciformes. Les tournevis sont compatibles avec les embouts et les douilles de la marque Würth (AW et RW), qui sont vendus séparément ou en coffret. Avec ces tournevis 1/4 pouce avec porte-embouts et porte-douilles, vous pourrez réaliser des travaux de vissage précis et efficaces, que ce soit pour la mécanique, l'électricité, le bois ou la construction.