Tournevis cruciformes : découvrez les tournevis Phillips
Valeurs sûres des boîtes à outils des professionnels les plus exigeants, les tournevis Phillips ne sont autres que les bien connus tournevis cruciformes. À différencier de celle des tournevis Pozidriv, leur empreinte est caractérisée par les normes ISO 7045 et 7046. Würth met à votre disposition une gamme des plus complètes que nous vous invitons dès à présent à découvrir !
Outil tournevis Phillips cruciforme : points forts et caractéristiques
Toujours plébiscités par de nombreux professionnels, les tournevis Phillips sont nés dans les années 1930 et se définissent par une empreinte en forme de croix simple que l’on désigne également par les lettres PH. Ils se démarquent par le confort ergonomique de serrage qu’ils procurent, grâce à un engagement plus rapide de la pointe de l’embout, mais également par la puissance de leur couple de serrage. Afin de répondre aux besoins des professionnels expérimentés, les tournevis Phillips Würth sont conçus dans des matériaux trempés et résistants aux impacts mais garantissent également le plus grand confort d’utilisation. Le produit possède un manche de qualité et permet une prise en main de précision pour un vissage efficace.
Würth : parcourez notre gamme de produits tournevis Phillips
Pour choisir votre tournevis Phillips, vous devrez bien évidemment vous référer à l’empreinte de ce dernier. Würth vous en propose différentes versions et notamment des empreintes PH1, PH2 ou PH4. Les dimensions de votre modèle seront évidemment importantes pour vos futures interventions. Votre fabricant vous conseille de ce fait d’accorder la plus grande attention :
- à la longueur de la poignée qui pourra être comprise entre : 62 et 120 mm,
- mais également à la longueur de la lame : généralement comprise entre 25 et 300 mm.
Pour profiter d’un confort à la hauteur de vos attentes, la matière de votre tournevis Phillips aura elle aussi son importance. Votre fabricant a développé trois types de revêtements qui vous permettront de bénéficier d’une bonne ergonomie et évidemment, du meilleur confort, soit :
- le plastique bimatière,
- le plastique trimatière (apprécié pour sa grande flexibilité),
- et enfin, le plastique multicomposants.