Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis cruciforme Pozidriv (PZ)

Les tournevis cruciforme Pozidriv de Würth sont conçus pour offrir une haute précision et une durabilité exceptionnelle. Ces outils se distinguent par leur manche ergonomique qui assure une prise en main confortable et un transfert optimal du couple. La pointe de ces tournevis est spécialement traitée pour résister à l'usure et garantir une meilleure accroche dans la tête de vis cruciforme, réduisant ainsi le risque de glissement. Vous retrouverez des tournevis avec des empreintes PZ1 à PZ4, ainsi qu'avec des longueurs de lame petites comme très grandes afin de s'adapter aux différents contextes d'utilisation.

Tournevis Pozidriv conçus pour les professionnels   

Recommandés pour réaliser des serrages au couple des plus efficaces, les tournevis Pozidriv sont des produits incontournables de nos boîtes à outils. Würth vous propose de découvrir sans plus attendre sa gamme de références et de choisir le modèle de tournevis Pozidriv le plus adapté à vos attentes parmi les nombreux produits de son catalogue. Ce type de produit et d’outillage est particulièrement recherché pour leur qualité par les artisans : ce fabricant produit des tournevis en en matière acier robustes : l’acier offre aux lames et à ces outils une solidité sans faille.

La vis Pozidriv, une vis cruciforme améliorée

Brevetée en 1962, la vis Pozidriv n’est autre qu’une vis cruciforme améliorée. A la différence des cruciformes classiques, ce style d’outillage permet :

  • de réaliser un serrage au couple plus efficace,
  • de gagner en confort lors du serrage : en fin de ce dernier, l’embout n’échappe pas grâce à la forme particulière de son empreinte (en forme d’étoiles à huit branches).

Les tournevis Pozidriv qui permettent leur serrage, autrement appelés les « tournevis PZ », se déclinent quant à eux en sept tailles allant de PZ-0 à PZ-6. Ils se révèleront indispensables pour tous les professionnels en quête de la plus grande efficacité au cours de leurs travaux et à la recherche du meilleur outillage. Chaque longueur de tournevis permet ainsi d’adapter parfaitement l’outil à la vis en question, et cette empreinte si spécifique aux vis et aux tournevis cruciformes Pozidriv, permet des serrages et des maintiens techniques et solides.

Cette empreinte particulière des embouts des tournevis Pozidriv offrent à ces produits une grande qualité de serrage : ces tournevis se révèlent plus efficaces et pratiques qu’un tournevis cruciforme ou d’un tournevis plat classique. En effet, les huit branches de ce type d’outil apportent un maintien d’exception. Couplé à une poignée ou à un manche ergonomique et à une lame d’une longueur optimale, ce type de produit, avec tous ces détails techniques, est un véritable indispensable de votre boite à outil.

Découvrez également nos tournevis Phillips.

Votre tournevis Pozidriv Würth

À votre écoute et conscient de la pluralité de vos besoins, votre fabricant vous propose une gamme de références répondant à tous les impératifs techniques et ce, aussi bien en ce qui concerne :

  • la taille de l’empreinte : PZ 1, PZ2,…
  • la longueur de la lame : qui pourra être comprise entre 25 et 200 mm,
  • la longueur de la poignée ou du manche : entre 62 et 120 mm,
  • ou encore la largeur de la poignée ou du manche: entre 31 et 40,5 mm.

Les lames en acier de ces tournevis apportent solidité et vous permettent de travailler sereinement, sans vous soucier de détails sans importance et sans douter de la qualité de vos accessoires. Quelles que soient leurs dimensions et spécificités techniques, tous nos modèles de tournevis Pozidriv sont équipés de manches ergonomiques. Faciles à prendre en main, ils offriront un excellent confort durant l’utilisation et permettront de réaliser des serrages efficaces et durables sans efforts.

Loin de faire partie de ces accessoires futiles, la gamme de tournevis, avec sa lame en acier, sa poignée ou son manche pratique, et tous ses détails techniques précis, le tournevis Pozidriv est, au même titre que des outils comme des clés à molette ou une perceuse, des indispensables pour vos chantiers.