BOULON À OEIL M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 boulon à oeil M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes et diamètres : 8 mm, 10 mm, 12 mm,....
Filter
Le boulon à œil M8 est un élément de fixation hautement polyvalent, conçu pour répondre à une large gamme d'applications dans différents secteurs. Grâce à sa conception robuste et à son diamètre de 8 mm, ce boulon à œil assure une fixation solide et fiable pour des charges moyennes. Il est particulièrement prisé dans les domaines de la construction, de la mécanique et de la marine, où il sert à créer des points d'ancrage sûrs ou à attacher des câbles et des chaînes. Le boulon à œil M8 est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa durabilité, offrant une solution efficace pour les environnements exigeants. Sa polyvalence en fait un outil pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable et résistante.