TARAUD POUR BRONZE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 taraud pour bronze pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

Le taraud pour bronze est un outil essentiel pour la réalisation de filetages précis dans le bronze, un matériau largement utilisé dans des applications variées, allant de la plomberie à la construction mécanique. Grâce à sa conception spécifique, le taraud pour bronze permet de créer des filetages internes nets et sans bavures, assurant ainsi une connexion fiable et résistante. Son usage est crucial dans la maintenance et la fabrication d'éléments en bronze, où la précision et la durabilité des filetages sont primordiales. Le taraud pour bronze est un outil indispensable pour les professionnels travaillant avec ce métal, offrant une solution efficace pour des applications nécessitant une grande fiabilité et précision.