RONDELLE DIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 154 Rondelle DIN pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 13.000 mm, 10.500 mm, 8.400 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M16,..., de normes DIN : 125, 127, 137,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C,....
Filter

La rondelle DIN est un composant essentiel dans le domaine de la fixation, offrant une solution fiable pour augmenter la surface de contact entre les pièces assemblées, ce qui réduit le risque de desserrage sous vibration. Fabriquée selon des normes strictes, la rondelle DIN assure une compatibilité et une performance optimales dans diverses applications, allant de la construction mécanique à l'industrie automobile. Sa résistance à la corrosion et sa capacité à répartir uniformément la charge font de la rondelle DIN un choix privilégié pour sécuriser les assemblages, en particulier dans des environnements soumis à des contraintes élevées. Concrètement, la rondelle DIN se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité, rendant son utilisation incontournable dans de nombreux secteurs industriels pour garantir la durabilité et la sécurité des assemblages.