VIS TÊTE FRAISÉE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 86 vis tête fraisée inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique, Filetage de vis à tôle,....
Filter


Vis tête fraisée inox : vissez en toute discrétion pour des finitions impeccables et durables

Une vis tête fraisée inox est un élément de fixation utilisé dans divers secteurs professionnels pour assembler des pièces de manière discrète et durable. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui la rend idéale pour des environnements exigeants. Sa tête fraisée permet un affleurement parfait avec la surface du matériau, assurant une finition lisse et esthétique. Elle est couramment employée dans l'industrie, la construction et les applications maritimes pour ses performances fiables et sa durabilité.

Points forts des vis tête fraisée inox

Les vis tête fraisée inox de Würth sont conçues pour offrir une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou exposés aux intempéries. Leur conception avec une tête fraisée permet une finition affleurante, garantissant une esthétique soignée et un assemblage solide. Grâce à l'utilisation d'acier inoxydable de haute qualité, ces vis assurent une longévité accrue et une fiabilité à toute épreuve pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes des vis tête fraisée inox

Les vis tête fraisée inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 3 mm à 10 mm de diamètre, et de 10 mm à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Elles sont fabriquées en acier inoxydable A2 ou A4, garantissant une résistance optimale à la rouille et aux produits chimiques. Ces vis sont souvent proposées en finition polie pour un aspect visuel agréable. Elles respectent les normes DIN et ISO, assurant une compatibilité avec les outils et les équipements standards.

Domaines d'applications courants des vis tête fraisée inox

Les vis tête fraisée inox sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie navale, et de l'ameublement. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant une résistance à la corrosion, comme dans les installations extérieures, les structures métalliques, et les équipements de cuisine professionnelle. Leur capacité à offrir une finition discrète les rend également populaires dans les applications où l'esthétique est primordiale.

Conseils d'utilisation des vis tête fraisée inox

Pour garantir un assemblage optimal, il est conseillé de pré-percer les matériaux durs avant l'insertion des vis tête fraisée inox. Utilisez un embout de vissage adapté pour éviter d'endommager la tête de vis. Assurez-vous que la vis est bien alignée pour éviter toute tension indésirable sur le matériau. Enfin, dans les environnements particulièrement corrosifs, optez pour des vis en inox A4 pour une protection supplémentaire.