écrou cylindrique : fixez solidement vos assemblages mécaniques avec précision
Un écrou cylindrique est un élément de fixation taraudé, à forme extérieure cylindrique, conçu pour s’associer à une vis ou à une tige filetée. Employé en mécanique, en équipement industriel et dans les assemblages techniques, il assure le serrage, le maintien ou le réglage de composants, notamment lorsque l’intégration impose une géométrie compacte, précise ou adaptée à des logements spécifiques.
les points forts des écrous cylindriques
Les écrous cylindriques Würth sont conçus pour les assemblages professionnels exigeant compacité, maintien fiable et montage précis. Leur forme cylindrique facilite l’intégration dans des perçages calibrés et permet d’obtenir des liaisons discrètes, propres et mécaniquement stables. Cette géométrie est particulièrement appréciée lorsque l’encombrement latéral doit rester réduit ou quand l’assemblage doit être démontable pour la maintenance. Selon les versions, ils offrent une bonne résistance au serrage, une mise en place rapide et une excellente compatibilité avec des vis métriques standard.
les caractéristiques importantes
La gamme comprend fréquemment des filetages métriques de M4 à M12, voire davantage selon les applications, avec des diamètres extérieurs et longueurs variables, par exemple de 6 à 20 mm de diamètre et de 8 à 40 mm de long. Les matériaux courants sont l’acier zingué, l’acier bichromaté ou l’inox A2/A4 pour les environnements plus exposés à la corrosion. Les finitions les plus répandues sont zinc blanc, zinc bleu, noir ou aspect brut selon l’usage visé. Certains modèles disposent d’une fente ou d’un entraînement pour l’orientation du taraudage lors du montage. Les tolérances dimensionnelles, la qualité du filetage métrique et la résistance du matériau sont des critères essentiels pour garantir un serrage constant et durable.
les domaines d’applications courants
Les écrous cylindriques sont utilisés dans l’assemblage de structures métalliques, d’équipements techniques, de mobiliers professionnels, d’éléments bois/métal, de capots, de châssis et de sous-ensembles mécaniques. On les retrouve aussi dans l’agencement, la maintenance industrielle, la menuiserie de pose, la fabrication d’équipements et certains montages de carrosserie ou de machines, partout où une liaison démontable, précise et compacte est recherchée.
les conseils d’utilisation
Il est recommandé de vérifier la correspondance entre le diamètre de perçage, la longueur de l’écrou cylindrique et la vis associée. L’alignement du taraudage doit être contrôlé avant serrage afin d’éviter tout croisement de filets. Utilisez un couple de serrage adapté au matériau et au diamètre, notamment sur les versions inox. En environnement humide ou corrosif, privilégiez une qualité inox ou un traitement de surface approprié. Pour une tenue optimale, assurez-vous que les surfaces assemblées sont bien en appui et exemptes de jeu excessif.