FIXATION POUR SABOT DE CHARPENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Fixation pour sabot de charpente pour professionnels.
Filter


Fixations pour sabot de charpente : sécurisez vos assemblages de poutres avec précision

Une fixation pour sabot de charpente est un dispositif utilisé pour ancrer et stabiliser les sabots de charpente, qui soutiennent les éléments structurels en bois tels que les poutres et les solives. Ces fixations assurent une connexion solide et sécurisée entre les composants de la charpente et les supports, garantissant la distribution efficace des charges et la stabilité de l'ensemble de la structure. Elles sont conçues pour résister aux forces de traction et de cisaillement, et sont souvent fabriquées en acier galvanisé pour une durabilité accrue.

Les points forts des fixations pour sabot de charpente

Les fixations pour sabot de charpente de la gamme Würth sont conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles garantissent une installation sécurisée et fiable grâce à leur conception robuste et à leur capacité à supporter des charges lourdes. Leur facilité d'installation permet de gagner du temps sur les chantiers.

Les caractéristiques importantes des fixations pour sabot de charpente

Ces fixations sont généralement fabriquées en acier galvanisé pour assurer une résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Elles sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à divers types de sabots et de poutres, avec des longueurs allant de 40 mm à 200 mm. Les fixations respectent les normes EN 14592 pour garantir leur conformité aux exigences de sécurité. Elles sont souvent proposées en finition zinguée pour une protection supplémentaire contre les intempéries.

Les domaines d'applications courants des fixations pour sabot de charpente

Les fixations pour sabot de charpente sont principalement utilisées dans les constructions en bois, telles que les maisons à ossature bois, les charpentes de toit, et les structures de plancher. Elles sont également employées dans la construction de hangars, de garages et d'autres bâtiments nécessitant une structure en bois solide et stable.

Les conseils d'utilisation des fixations pour sabot de charpente

Pour une installation optimale, il est conseillé de sélectionner la taille de fixation appropriée en fonction des dimensions du sabot et de la poutre. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris pour garantir une fixation solide. Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager le matériau pendant l'installation. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des fixations pour s'assurer de leur intégrité au fil du temps.