CHEVILLE DIAMÈTRE 16 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 cheville diamètre 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 145 mm, 180 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme

La cheville de diamètre 16 mm est un élément essentiel pour la fixation dans divers matériaux de construction. Adaptée pour des applications telles que la fixation de cadres, de supports muraux et d'équipements lourds, la cheville de diamètre 16 mm offre une excellente résistance et stabilité. Elle est particulièrement utile dans le domaine de la construction et de la rénovation, où une fixation solide et fiable est nécessaire. Grâce à sa conception robuste, la cheville de diamètre 16 mm assure une distribution uniforme de la charge, ce qui prévient les dommages au support et augmente la sécurité de l'installation. La cheville de diamètre 16 mm est un choix privilégié pour des montages fiables et durables dans diverses applications professionnelles.