ÉCROU ACIER ZINC LAMELLAIRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 écrou acier zinc lamellaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008, Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 et convenant à de nombreux types de fixations.
Un écrou en acier avec revêtement zinc lamellaire est un élément de fixation destiné à assurer l’assemblage fiable de pièces mécaniques, métalliques ou structurelles avec une vis ou une tige filetée. Ce traitement de surface forme une barrière anticorrosion performante, particulièrement adaptée aux environnements exposés à l’humidité, aux projections ou aux atmosphères agressives. Ce type d’écrou est recherché pour sa bonne tenue à la corrosion, sa compatibilité avec les assemblages soumis à des contraintes mécaniques et sa qualité de serrage. Selon les besoins, il peut répondre à différentes dimensions, classes de résistance et normes de filetage, afin de garantir une intégration précise dans les montages industriels. Les écrous acier zinc lamellaire sont utilisés dans la construction métallique, l’industrie, la maintenance, les équipements extérieurs, les véhicules industriels, les machines et les installations techniques. Ils conviennent aux applications où la durabilité de l’assemblage et la protection contre l’oxydation sont des critères essentiels.