TIRE FIL 30 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 aiguilles pour électriciens professionnels. Vous retrouverez des tire-fils, avec différentes couleurs, différents diamètres : 3 mm, 4.5 mm, 5.8 mm,..., différents diamètres de filetage, longueurs : 30 m, 10 m, 20 m,... et différentes matières : Fibre de verre, PES - Polyester, Plastique.

Filter

Le tire fil 30 m est un outil pour les professionnels de l'électricité et du bâtiment, permettant de guider avec précision les câbles et fils à travers des conduits et des passages étroits. Sa longueur de 30 mètres offre une grande flexibilité et permet de couvrir une vaste gamme de distances, facilitant ainsi les installations dans de grands espaces ou sur plusieurs étages. Le tire fil est conçu pour résister à l'usure et à la traction, garantissant ainsi une longévité et une fiabilité exceptionnelles. Son application va des projets de construction neufs aux rénovations, en passant par l'entretien des systèmes électriques existants. Concrètement, le tire fil 30 m est un outil essentiel qui simplifie grandement le passage des câbles, économisant du temps et réduisant l'effort physique requis pour de telles tâches.