RONDELLE INOX M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 rondelle inox M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, de diamètres de : 4.3 mm, 5.3 mm, 6.4 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M5, M10, M6,..., de normes DIN : 6798, 125, 433,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M5 représente un composant essentiel dans le domaine de la quincaillerie et de l'assemblage, grâce à sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Fabriquée en acier inoxydable, elle est spécifiquement conçue pour offrir une distribution uniforme de la charge sur une surface, évitant ainsi l'endommagement du matériau sous-jacent. Cette caractéristique rend la rondelle inox M5 particulièrement adaptée pour des applications dans des environnements exigeants tels que la construction navale, l'industrie chimique, et la construction en extérieur. En outre, sa taille M5 la rend compatible avec une grande variété de boulons et de vis, assurant une polyvalence et une fiabilité dans de multiples projets d'assemblage. La rondelle inox M5 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir une fixation durable et résistante aux éléments.