CASQUE ANTI BRUIT EN 352

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 casque anti bruit EN 352 pour professionnels.
Filter



EN 352 – Protecteurs individuels contre le bruit

La série de normes EN 352 établit des exigences de sécurité et de performance pour les protecteurs individuels contre le bruit. Elle couvre différentes familles d’équipements, comme les serre-têtes antibruit, les bouchons d’oreille et certains protecteurs associés à un casque. La partie de la norme applicable dépend du type de produit ; il faut donc vérifier la référence complète et le marquage du modèle.


Atténuation et choix : les données du fabricant indiquent les performances acoustiques mesurées, qui doivent être mises en regard du niveau de bruit et de la durée d’exposition. Un protecteur trop atténuant peut gêner la perception des signaux ou la communication ; un modèle insuffisant ne réduit pas assez le risque auditif. Le choix doit s’appuyer sur l’évaluation du poste et les exigences de sécurité.


Ajustement et entretien : positionnez correctement le serre-tête ou insérez les bouchons selon la notice. Vérifiez l’étanchéité autour des coussinets, la compatibilité avec les lunettes ou le casque et l’état des composants. Un port incorrect, des coussinets usés ou des bouchons mal ajustés peuvent réduire fortement la protection effective.