MASTIC COLLE TRANSPARENT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 mastic colle transparent pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic colle transparent : collez discrètement tout en assurant une fixation durable

Le mastic colle transparent est un adhésif polyvalent utilisé pour l'assemblage et l'étanchéité dans divers secteurs professionnels. Sa formule transparente permet des applications discrètes sur des surfaces visibles, garantissant une finition propre et esthétique. Il adhère efficacement à une variété de matériaux tels que le verre, le métal, le plastique et le bois, et offre une résistance durable aux intempéries, aux vibrations et aux variations de température. Ce produit est idéal pour les projets nécessitant une fixation solide tout en préservant l'apparence des surfaces.

Points forts des mastics colles transparents

Les mastics colles transparents Würth sont réputés pour leur polyvalence et leur efficacité dans les environnements professionnels. Leur transparence permet une finition esthétique discrète, idéale pour les applications où l'apparence est cruciale. Ils offrent une adhérence exceptionnelle sur divers matériaux, garantissant une fixation durable et résistante aux intempéries et aux variations de température.

Caractéristiques importantes des mastics colles transparents

Ces produits sont disponibles dans des cartouches de 310 ml, adaptées aux pistolets d'application standard. Ils sont formulés à base de polymères hybrides, assurant une haute résistance mécanique et chimique. Leur plage de température d'application varie généralement de -40°C à +90°C. Les mastics colles transparents respectent les normes ISO 11600 et sont sans solvant, ce qui les rend respectueux de l'environnement. Ils sont inodores et ne jaunissent pas avec le temps, garantissant une transparence durable.

Domaines d'applications courants des mastics colles transparents

Les mastics colles transparents sont couramment utilisés dans la construction, l'industrie automobile, et la fabrication de meubles. Ils sont parfaits pour le collage et l'étanchéité de surfaces en verre, métal, céramique, et certains plastiques. Ils sont également utilisés pour les joints de dilatation et les finitions dans les environnements humides comme les salles de bains et les cuisines.

Conseils d'utilisation des mastics colles transparents

Pour une application optimale, assurez-vous que les surfaces à coller soient propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse. Coupez l'embout de la cartouche à l'angle souhaité pour contrôler le débit du produit. Appliquez le mastic colle de manière uniforme et pressez les surfaces ensemble immédiatement après l'application. Laissez sécher pendant 24 heures pour un résultat optimal. Stockez le produit dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés.