FORET / MÈCHE CARBURE POUR ACIER TREMPÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret carbure pour acier trempé pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 55 mm, 101 mm, 109 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : ANTRADUR, Brut, NANODUR, avec différentes formes de queues : Cylindrique DIN 6535-HA, Cylindrique, différentes matières de coupe : C et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Titane, Acier inoxydable,....
Filter


Les forets carbure pour acier trempé sont des outils de perçage de haute performance conçus pour percer des matériaux très durs et résistants à l'usure. Ils sont fabriqués à partir de carbure de tungstène, un matériau qui offre une dureté, une résistance à la chaleur et une durée de vie supérieures aux forets en acier rapide. Les forets carbure pour acier trempé proposés par Würth sont disponibles en différents diamètres, longueurs et angles de pointe, pour s'adapter à vos besoins et à vos machines. Ils sont également dotés d'un revêtement spécial qui réduit les frottements et améliore l'évacuation des copeaux. Que vous soyez un professionnel de l'industrie, de la construction ou de l'artisanat, vous trouverez chez Würth les forets carbure pour acier trempé adaptés à vos applications les plus exigeantes.