CHEVILLE À EXPANSION INOX

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 cheville à expansion inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 45 mm, 51 mm, 60 mm,....

Filter

La cheville à expansion inox est un outil de fixation durable et résistant, idéalement conçu pour les applications dans des environnements exigeants. Fabriquée en acier inoxydable, elle assure une excellente résistance à la corrosion, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en extérieur ou dans des zones humides. Grâce à son mécanisme d'expansion, cette cheville offre une fixation solide et fiable dans divers matériaux, comme le béton, la brique ou la pierre. Elle est particulièrement appréciée dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour la fixation d'éléments structuraux ou décoratifs. La cheville à expansion inox se distingue également par sa facilité d'installation, ce qui la rend accessible aussi bien aux professionnels. En résumé, sa robustesse, sa polyvalence et sa résistance à la corrosion font de la cheville à expansion inox un choix privilégié pour de nombreuses applications de fixation.