CHEVILLE PLACO M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 cheville placo M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier / plastique, de diamètres variables : M8/8 mm, 8 mm, M5 || Nominal diameter 5 mm || M5/5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 111 mm, 130 mm,....
La cheville placo M8 est spécialement conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les plaques de plâtre. Grâce à sa taille M8, elle est idéale pour supporter des charges moyennes, rendant ce type de cheville parfait pour des applications telles que la fixation de cadres, d'étagères ou de luminaires dans des environnements domestiques ou commerciaux. La conception de la cheville placo M8 permet une installation rapide et facile, assurant une expansion uniforme pour une meilleure tenue dans le placo sans endommager le matériau environnant. Son utilisation est sécurisée, car elle réduit le risque de rotation lors de l'installation, ce qui garantit une fixation fiable et stable. La cheville placo M8 est également conçue pour résister à la corrosion, ce qui prolonge sa durée de vie et maintient l'esthétique des installations. La cheville placo M8 est une solution efficace et fiable pour tous ceux qui cherchent à réaliser des montages sûrs sur des surfaces en plâtre.
