GOUPILLE 8 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 goupille 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 40 mm, 50 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier à ressorts,..., dans divers diamètres : 8 mm, 10 mm, 6 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 7979, 1,....
Une goupille de 8 mm est un élément de fixation mécanique conçu pour immobiliser, positionner ou sécuriser des pièces en assemblage. Son diamètre nominal de 8 mm la destine aux montages exigeant un maintien fiable sur axes, chapes, articulations ou organes mécaniques. Selon sa forme — fendue, cylindrique, élastique ou bêta — elle peut servir au blocage, à l’arrêt axial ou à la retenue de composants. Utilisée en maintenance, en industrie, en machinisme et en équipements techniques, elle se choisit selon la matière, la résistance, les conditions d’usage et les tolérances de montage.