RIVET AVEUGLE ISO 15977
ISO 15977 – Rivets aveugles à tête plate saillante
La norme ISO 15977 concerne une catégorie de rivets aveugles à rupture de tige, à tête plate saillante, conçus pour assembler des pièces accessibles depuis un seul côté. Le rivet est placé dans un trou préparé puis posé avec un outil de rivetage qui tire sur la tige, provoquant la déformation du corps et la formation d’une tête de fermeture. Cette solution est utile lorsque l’accès à la face arrière de l’assemblage est limité.
Compatibilité : vérifiez le diamètre du rivet, sa longueur de corps, la plage d’épaisseurs à assembler, le diamètre du trou et les matériaux du corps et de la tige. Ces caractéristiques varient selon la référence et doivent être contrôlées sur sa fiche technique. Le type de tête doit également correspondre à la surface et à l’espace disponibles.
Pose et contrôle : utilisez une pince ou un outil compatible avec le diamètre et la tige du rivet. Le trou doit être propre et correctement dimensionné ; après pose, vérifiez que les pièces sont bien serrées et que la tête de fermeture est formée correctement. La capacité de l’assemblage dépend du rivet, des matériaux et de la qualité de pose : la norme dimensionnelle ne remplace pas le calcul de l’application.