RIVET FILETÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 rivet fileté pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 5 mm,..., de différentes longueurs : 16 mm, 13 mm, 18.5 mm,..., hauteurs de tête : 1.5 mm, 1.1 mm, 1.6 mm,... et différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,....
Filter



Rivets filetés : fixez solidement et durablement vos assemblages métalliques

La gamme de rivets filetés, ou inserts filetés, sont des pièces métalliques taraudées permettant de créer un filetage dans des matériaux qui ne le sont pas, comme le plastique, le bois ou l'aluminium. Les rivets filetés Würth se déclinent en plusieurs types, selon la forme de la tête (fraisée, plate, réduite, bombée), la matière (alu, acier zingué, inox), le diamètre et la forme du fût (cylindrique, hexagonal), l'épaisseur à sertir et le crantage. Les rivets filetés Würth offrent une résistance à la traction élevée et évitent les risques de rotation grâce à leur crantage sur le flanc. Ils sont livrés dans des coffrets pratiques et compacts, avec des pinces à rivets adaptées. Les rivets filetés Würth sont des solutions idéales pour les professionnels qui cherchent à réaliser des assemblages solides et durables dans des pièces difficiles d'accès ou non filetées.


Points forts des rivets filetés

Les rivets filetés, également appelés inserts filetés, sont des solutions de fixation robustes et polyvalentes. Ils se distinguent par leur capacité à offrir une fixation solide et durable dans des matériaux qui ne sont pas assez épais pour supporter un filetage traditionnel. Grâce à leur conception, ils permettent de réaliser des assemblages rapides et efficaces, même dans des espaces restreints. Leur installation ne nécessite pas d'accès à l'arrière de la pièce, ce qui les rend particulièrement pratiques pour les applications en aveugle.


Caractéristiques importantes des rivets filetés

Les rivets filetés sont disponibles dans une variété de matériaux, notamment l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium, chacun offrant des propriétés spécifiques en termes de résistance à la corrosion et de robustesse. Ils se déclinent en différentes tailles, généralement de M3 à M12, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Les finitions peuvent varier, allant du zingué au nickelé, afin de s'harmoniser avec l'esthétique des projets. Ces rivets respectent souvent des normes industrielles strictes, garantissant leur fiabilité et leur performance dans les environnements les plus exigeants.


  • Rivets filetés permettant de créer un filetage solide dans des matériaux non filetés (alu, plastique, bois, acier fin)
  • Disponibles en plusieurs matières : acier zingué, aluminium, inox A2, inox A4, néoprène
  • Différentes formes de têtes : plate, fraisée, petite fraisée, bombée
  • Fûts disponibles : cylindriques crantés, hexagonaux, semi-hexagonaux, moletés
  • Filetage métrique standard (M3 à M30 selon les modèles)
  • Certains modèles avec propriétés anti-vibration (néoprène)
  • Finitions : zinc 3 à 5 µm, brut, poli, nickelé selon les besoins
  • Disponibles en coffrets assortis avec pinces pour plus de praticité
 

Tableau comparatif des rivets filetés Würth

Produit Matière Finition Forme de tête Fût Particularité
Insert cylindrique cranté tête plate Acier zingué Zinc 5 µm Tête plate Cylindrique cranté Filetage métrique standard
Insert cylindrique cranté tête réduite Acier zingué Zinc 5 µm Tête réduite Cylindrique cranté Gain de place
Insert tête fraisée Acier zingué Zinc 3 µm Tête fraisée Cylindrique Montage affleurant
Insert inox A2 tête fraisée Inox A2 Brut Tête fraisée Cylindrique cranté Résistance corrosion
Insert alu TCB moleté tête bombée Aluminium Brut Tête bombée Tige moletée Léger, multi-usage
Insert alu cylindrique tête plate Aluminium ALMG3 Brut Tête plate Cylindrique cranté Fixations légères
Insert acier zingué tête fraisée semi-hexagonale Acier zingué Zinc 5 µm Tête fraisée réduite Semi-hexagonal Anti-rotation
Insert inox A2 TCB moleté Inox A2 Brut Tête bombée Tige moletée Bonne résistance inox
Insert inox A4 tête fraisée Inox A4 Brut Tête fraisée Cylindrique Usage marin / milieux agressifs
Insert semi-hexagonal inox A2 tête bombée Inox A2 Brut Tête bombée Semi-hexagonal Anti-rotation M4 à M10
Insert néoprène anti-vibration tête plate Chloroprène Brut Tête plate Élastomère souple Dureté Shore A 60, anti-vibrations
Coffret inserts alu avec pince Aluminium Brut Tête plate Cylindrique 506 pièces avec pince sertissage
 

Domaines d'applications courants des rivets filetés

Les rivets filetés sont largement utilisés dans l'industrie automobile pour fixer des composants là où un accès à l'arrière est impossible. Ils sont également courants dans l'industrie aéronautique, où leur légèreté et leur résistance sont essentielles. Dans le secteur de la construction métallique, ils permettent d'assembler des structures complexes avec facilité. Enfin, ils trouvent leur place dans la fabrication de meubles métalliques et d'équipements électriques, où leur capacité à créer des fixations discrètes et solides est un atout majeur.


Conseils d'utilisation des rivets filetés

Pour une installation réussie des rivets filetés, il est essentiel de choisir le bon diamètre et la bonne longueur en fonction de l'épaisseur du matériau à assembler. L'utilisation d'un outil de pose adapté garantit une fixation optimale et prévient les dommages au matériau environnant. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des rivets dans les environnements soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques, afin d'assurer une sécurité et une performance continues.