SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 120 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche pour béton diamètre 120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 112 mm, 12 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 6 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de diamètre 120 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les matériaux minéraux. Elle est destinée aux interventions nécessitant un percement précis et régulier dans le béton, la maçonnerie, le parpaing ou certains matériaux de construction denses. Son rôle principal est de créer des passages de grand diamètre pour les gaines, conduits, tuyauteries, évacuations ou éléments de ventilation. Les critères attendus portent sur la robustesse du corps, la qualité des dents ou segments de coupe, la résistance à l’usure, la stabilité en rotation et la compatibilité avec les machines de perçage adaptées. Une bonne évacuation des poussières et gravats contribue aussi à la performance de coupe. Ce format 120 mm est particulièrement recherché dans les travaux d’installation technique, de second œuvre, de maintenance bâtiment et d’aménagement des réseaux.