BOITE DE DÉRIVATION ENCASTRABLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 boite de dérivation encastrable pour professionnels. Vous retrouverez des produits pour l'installation électrique de diverses couleurs, matières : Nylon renforcé de fibre de verre, Polypropylène - PP, Plastique,..., largeurs : 100 mm, 110.0 mm, 120 mm,... et diamètres : 67 mm, 100 mm, 0 mm,....
Filter



Boîtes de dérivation encastrables : raccordez vos câbles en sécurité, en saillie ou dans les cloisons

Les boîtes de dérivation encastrables regroupent les boîtiers qui abritent les raccordements électriques, qu'ils soient installés dans une cloison, un plafond ou en saillie sur une paroi. La gamme comprend des boîtes d'encastrement pour plaques de plâtre, des boîtes de dérivation carrées ou rondes IP 55 à fermeture 1/4 de tour ou à clipser, des boîtes sans halogène, des boîtes à membrane et des lots de boîtes avec accessoires. Leur section varie de 70 x 70 à 155 x 110 mm et elles accueillent de 6 à 9 entrées de câbles. Les électriciens, installateurs et mainteneurs les utilisent pour des raccordements propres, fiables et conformes.


La petite anecdote sur ce type de produits

La boîte de dérivation répond à une règle simple de l'installation électrique : toute connexion doit être accessible et enfermée dans un boîtier. Les premières boîtes étaient en bakélite ou en métal, lourdes et difficiles à percer. Les matières plastiques ont tout changé, avec le polypropylène, le polycarbonate et le nylon renforcé de fibre de verre. Les boîtes dites « sans halogène » sont conçues pour ne pas dégager de fumées corrosives ou toxiques en cas d'incendie, un critère important dans les établissements recevant du public. Les boîtes « 650 °C » font référence au test du fil incandescent, qui vérifie que le matériau ne s'enflamme pas au contact d'un fil chauffé à cette température. Enfin, la fermeture 1/4 de tour s'est imposée pour sa rapidité, car elle permet d'ouvrir une boîte sans outil ni vis perdue.


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de formats : boîtes d'encastrement, boîtes carrées 80 x 80 et 100 x 100 mm, rondes Ø70 mm, rectangulaires 155 x 110 mm
  • Indice de protection IP 55 pour les boîtes en saillie, adaptées à l'extérieur et aux environnements poussiéreux
  • Matières sans halogène, nylon renforcé de fibre de verre, résistantes aux chocs et aux hautes températures
  • Fermeture rapide par 1/4 de tour ou clipsage, sans outil
  • Lots complets de boîtes avec tournevis VDE isolé pour équiper un véhicule d'intervention

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Dimensions : de 70 x 70 x 42 mm pour les boîtes rondes à 155 x 110 x 80 mm pour les boîtes rectangulaires
  • Nombre d'entrées de câbles : 6 à 9 selon les modèles
  • Indice de protection : IP 55 (poussières et jets d'eau), IP 20 pour certaines boîtes d'encastrement
  • Résistance aux chocs : IK07 pour la boîte à membrane 100 x 100 mm
  • Température d'utilisation : de -25 °C à +40 °C pour le polypropylène, de -40 °C à +100 °C pour le nylon renforcé
  • Tension nominale : 230 à 240 V
  • Matières : polypropylène, polycarbonate, nylon renforcé de fibre de verre sans halogène
  • Lots : 41 et 61 pièces, boîtes sans halogène 650 °C

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Dérivations dans les installations électriques résidentielles et tertiaires
  • Raccordements en saillie dans les garages, caves, ateliers et locaux techniques
  • Installations en établissements recevant du public avec des boîtes sans halogène
  • Raccordements dans les cloisons en plaques de plâtre avec les boîtes d'encastrement
  • Intervention et dépannage avec les lots de boîtes embarqués dans le véhicule

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'indice IP en fonction de l'environnement : IP 55 en extérieur ou en local poussiéreux
  • Respecter le nombre d'entrées et le diamètre des presse-étoupes pour conserver l'étanchéité
  • Ne jamais remplir la boîte au-delà de la capacité prévue pour les connexions
  • Prévoir une boîte accessible après la finition et ne pas l'enterrer dans la cloison ou la chape
  • Couper le courant avant toute intervention et vérifier l'absence de tension

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de boîte Dimensions Matière Protection Usage principal
Boîte de dérivation 1/4 de tour 155 x 110 x 80 mm Polypropylène, gris IP 55, -25 à +40 °C Raccordements en saillie
Boîte à membrane 1/4 de tour 100 x 100 x 55 mm Polycarbonate IP 55, IK07 Entrées de câbles étanches
Boîte ronde sans halogène à clipser Ø70 x 42 mm, 6 entrées Nylon renforcé fibre de verre IP 55 Dérivations compactes
Boîte carrée sans halogène 1/4 de tour 100 x 100 x 52 mm, 9 entrées Nylon renforcé fibre de verre IP 55 Dérivations multiples
Boîte carrée sans halogène à clipser 80 x 80 mm, 9 entrées Nylon renforcé fibre de verre IP 55, -40 à +100 °C Dérivations en milieu exigeant
Boîtes d'encastrement pour cloisons Profondeur 40 mm, perçage 67 à 68 mm Polypropylène IP 20 ou étanche à l'air Plaques de plâtre
Lot de boîtes sans halogène 650 °C 41 ou 61 pièces Selon assortiment 650 °C Véhicule d'intervention