LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Lame de scie sauteuse pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 100 mm, 117 mm, 82 mm, de différentes épaisseurs : 1 mm, de différentes matières : Carbure de tungstène, HSS et adaptés à différentes applications de sciage.
Les lames de scie sauteuse pour inox proposées par Würth sont conçues pour offrir une coupe précise et durable sur les matériaux métalliques. Elles sont fabriquées en acier au carbone de haute qualité, ce qui leur confère une résistance optimale à l'usure et à la corrosion. Elles sont également dotées de dents bimétalliques, qui combinent la flexibilité de l'acier au carbone et la dureté de l'acier rapide. Ces lames de scie sauteuse pour inox sont adaptées à différents types de machines et de travaux, grâce à leur système de fixation universel et à leur large gamme de longueurs et de pas. Que vous ayez besoin de couper des tôles, des tubes, des profilés ou des cornières en inox, vous trouverez chez Würth la lame de scie sauteuse pour inox qui répond à vos besoins.