JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 10X16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Joint d'étanchéité 10x16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Fibre vulcanisée / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 10x16 mm : garantissez une isolation parfaite et durable

Un joint d'étanchéité 10x16 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces en contact, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Sa taille de 10x16 mm indique ses dimensions, souvent en millimètres, correspondant généralement au diamètre intérieur et extérieur. Ce type de joint est couramment employé dans des applications industrielles, telles que la plomberie, l'automobile et les systèmes hydrauliques, où il est crucial de maintenir une barrière efficace contre les éléments externes et internes tout en supportant des pressions et des températures variées.