FRAISE À ÉBAVURER
Fraises à ébavurer : éliminez les bavures et chanfreinez trous et arêtes sur métal, bois et plastique
Les fraises à ébavurer sont des outils de coupe rotatifs, généralement coniques à 90°, qui suppriment les bavures laissées après un perçage ou une découpe et chanfreinent l'entrée des trous. Montées sur une perceuse, une visseuse ou un ébavureur, elles se déclinent en acier à outils, en acier rapide HSS ou en acier rapide au cobalt HSCO. Leur géométrie crée un chanfrein propre, qui facilite l'insertion de vis, de boulons ou de goujons. Les serruriers, métalliers, menuisiers, mécaniciens et tôliers les utilisent en atelier et sur chantier pour finir leurs pièces et sécuriser leurs bords.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une bavure est le petit bourrelet de matière qui se forme sur le bord d'un trou lorsque le foret ressort, ou le long d'une coupe. Aussi minuscule soit-elle, elle peut couper les doigts, empêcher deux pièces de s'emboîter et même fausser un serrage. L'ébavurage est donc une étape de finition à part entière dans la fabrication mécanique. Les fraises coniques à 90° sont conçues pour correspondre à l'angle de la tête des vis à tête fraisée : en chanfreinant l'entrée d'un trou, on prépare le logement exact de la tête de vis, qui vient affleurer la surface. Les fraises à trou transversal, dites à trous croisés, sont pensées pour que les copeaux traversent l'outil plutôt que de rester coincés dans la pièce, ce qui assure une coupe plus douce et un meilleur état de surface.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe nette et progressive qui supprime les bavures sans arracher de matière
- Chanfrein à 90° adapté aux têtes de vis fraisées, pour un montage affleurant
- Fraises à trou transversal qui évacuent les copeaux, évitant qu'ils ne se coincent dans la pièce
- Acier rapide au cobalt à 5 % pour les matériaux durs, et acier à outils pour le bois et le plastique
- Queue cylindrique ou hexagonale 1/4 de pouce, compatible avec perceuses et visseuses
- Disponibles à l'unité ou en coffret assorti de 4 pièces
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Angle de fraise : 90° pour les fraises coniques standard
- Matière : acier à outils, acier rapide HSS ou acier rapide au cobalt HSCO à 5 % de cobalt
- Longueur : 45 mm pour les fraises à queue hexagonale, 90 mm pour les fraises à queue cylindrique
- Diamètre de queue : 8 mm cylindrique ou 1/4 de pouce hexagonal
- Nombre d'arêtes de coupe : 7 pour les fraises à queue cylindrique de 90 mm
- Vitesse de rotation : de 500 à 2 000 tr/min pour les fraises pour bois, jusqu'à 2 500 tr/min selon le modèle
- Finition : vaporisée ou brute, qualité Norme Würth
- Matériaux : bois tendre et dur, métaux non ferreux, plastique, ou acier avec les versions HSCO
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Serrurerie et métallerie : ébavurage des trous percés dans l'acier, l'aluminium et l'inox
- Menuiserie : chanfreinage des perçages pour vis à tête fraisée dans le bois
- Mécanique et maintenance : finition des pièces usinées et sécurisation des arêtes
- Chaudronnerie et tôlerie : retrait des bavures après découpe et perçage
- Fabrication de pièces en plastique et en métaux non ferreux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une fraise HSCO à 90° pour les métaux durs et une fraise en acier à outils pour le bois et les plastiques
- Régler une vitesse de rotation adaptée : plus lente pour l'acier, plus rapide pour le bois, entre 500 et 2 500 tr/min
- Maintenir la pièce fermement dans un étau ou une presse avant de chanfreiner
- Appliquer une pression légère et régulière, sans forcer, pour obtenir un chanfrein uniforme
- Utiliser un lubrifiant de coupe sur l'acier pour limiter l'échauffement et prolonger la durée de vie de l'outil
- Contrôler le chanfrein avec la vis qui doit être logée pour vérifier que la tête affleure
- Porter des lunettes de protection et des gants adaptés lors de l'ébavurage, car les copeaux sont coupants
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de fraise | Matière | Dimensions / queue | Vitesse de rotation | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Fraise à ébavurer HSS à filetage femelle M7 | Acier rapide HSS | Filetage femelle M7 | Selon machine | Ébavureur, accessoire |
| Fraise conique HSCO 90° à trou transversal | Acier rapide à 5 % de cobalt | Queue cylindrique | Selon matériau | Ébavurage de métaux durs |
| Fraise à ébavurer à queue cylindrique 90° | Acier à outils vaporisé | 90 mm, queue de 8 mm, 7 arêtes | 600 à 2 500 tr/min | Bois, métaux non ferreux, plastique |
| Coffret de fraises HSCO 90° à trou | Acier rapide à 5 % de cobalt | 4 pièces, queue cylindrique | Selon matériau | Atelier, usage varié |
| Fraise à ébavurer à queue hexagonale 1/4 | Acier à outils brut | 45 mm, queue de 1/4 de pouce | 500 à 2 000 tr/min | Bois et plastique, visseuse |