GOUJON D'ANCRAGE 95 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 goujon d'ancrage 95 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de différentes longueurs : 125 mm, 95 mm, 110 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 95 mm est une solution fiable et robuste pour les fixations exigeantes dans le béton et la maçonnerie. Offrant une installation facile et une excellente résistance aux charges, le goujon d'ancrage 95 mm se distingue par sa polyvalence dans divers domaines d'applications. Il est idéal pour la fixation de structures métalliques, de supports, de machines et d'équipements dans les projets de construction et de génie civil. Sa conception assure une ancrage sécurisé et durable, répondant aux besoins des professionnels pour des installations intérieures et extérieures. Le goujon d'ancrage 95 mm s'adapte parfaitement aux environnements exigeants, offrant une solution d'ancrage de choix pour garantir la stabilité et la sécurité des installations.
