JOINT TORIQUE 90 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 joint torique 90 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) / Brut}.
Filter

Le joint torique 90 mm est un élément essentiel dans de nombreux secteurs industriels en raison de sa capacité à fournir une étanchéité fiable entre deux composants. Grâce à sa taille précise et son design versatile, ce type de joint trouve son application dans la plomberie, l'automobile, et l'aéronautique, où il assure l'étanchéité des systèmes hydrauliques et pneumatiques. Le joint torique 90 mm est reconnu pour sa résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques, offrant ainsi une solution durable et efficace pour prévenir les fuites. Son utilisation s'étend également aux équipements médicaux et aux machines industrielles, où la fiabilité et la précision sont cruciales. Concrètement, le joint torique 90 mm est un composant polyvalent et indispensable dans de nombreuses applications exigeantes.