CHEVILLE PLACO M4

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville placo M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : M4/4 mm, 4 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 21 mm, 33 mm, 34 mm,....

Filter

La cheville placo M4 est conçue spécifiquement pour une utilisation dans les plaques de plâtre, offrant une solution efficace pour la fixation d'objets légers à moyennement lourds. Grâce à sa conception robuste, la cheville placo M4 se distingue par sa capacité à se déployer derrière la paroi, créant ainsi une surface d'appui large qui assure une excellente répartition de la charge. Cette caractéristique rend la cheville particulièrement adaptée pour accrocher des cadres, des étagères ou des luminaires, où une bonne tenue est essentielle. La cheville placo M4 est également appréciée pour sa facilité d'installation. Elle nécessite un pré-perçage du mur, après quoi elle peut être insérée facilement et se bloque en place grâce à son mécanisme d'expansion. Cela minimise les dommages au mur et permet une fixation sûre et durable. Elle est donc idéale pour des applications dans des environnements domestiques ou commerciaux où la fiabilité est primordiale. La cheville placo M4 est une solution de choix pour sécuriser divers aménagements sur des surfaces en plâtre.