ANNEAU DE LEVAGE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 anneau de levage M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M10, M12, M16,....
Filter

L'anneau de levage M10 est une solution robuste et fiable pour les applications de levage et de manutention. Conçu pour supporter des charges lourdes, cet équipement est essentiel dans les secteurs industriels, notamment dans la construction, la mécanique et le transport. Grâce à sa taille standard M10, cet anneau s'adapte facilement à diverses structures, offrant une polyvalence inégalée. Sa résistance et sa durabilité assurent une sécurité accrue lors du levage de charges, réduisant ainsi le risque d'accidents. L'anneau de levage M10 est aussi apprécié pour sa facilité d'installation, permettant une mise en œuvre rapide et efficace. L'anneau de levage M10 est un outil pour les professionnels cherchant une solution de levage fiable et adaptable à plusieurs contextes d'utilisation.