CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE SUR BÉTON CELLULAIRE (TYPE SIPOREX...)

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Cheville pour charge lourde sur béton cellulaire (type Siporex...) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 12 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support.

Filter

La cheville pour béton cellulaire, comme le Siporex ou encore Ytong, pour charge lourde est spécialement conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux poreux tels que le béton cellulaire. Grâce à sa conception robuste, elle est idéale pour supporter des charges lourdes, ce qui la rend indispensable dans la construction de structures nécessitant une haute résistance et stabilité. La cheville pour béton cellulaire pour charge lourde trouve ses applications principales dans la fixation de cadres de porte, de fenêtres ou d'équipements lourds dans des murs en béton cellulaire. Sa capacité à se dilater uniformément permet une répartition équilibrée de la charge et minimise les risques de dommages au support, assurant ainsi une sécurité accrue pour des installations durables. Cet accessoire est donc essentiel pour des projets de construction ou de rénovation nécessitant une fixation fiable dans des supports délicats.