FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 36 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret et mèche métal de diamètre 36 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 182 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Brut, avec différentes formes de queues : Cône morse, Weldon, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 36 mm est spécialement conçu pour offrir une performance optimale dans le perçage de divers types de métaux, tels que l'acier, le cuivre et l'aluminium. Grâce à sa conception robuste et à sa taille précise de 36 mm, ce foret métal assure une grande précision et une longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Il est idéal pour les applications industrielles et les projets professionnels nécessitant un perçage de haute qualité. Le foret métal 36 mm est également adapté pour l'utilisation dans des machines à commande numérique (CNC), offrant ainsi une flexibilité et une efficacité accrues dans la production en série ou les travaux sur mesure.