VIS M4X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 208 vis M4x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x30 est un composant de fixation essentiel dans de nombreux domaines d'application, allant de la construction mécanique à l'assemblage de meubles et d'équipements électroniques. De dimension standard, avec un diamètre de filetage de 4 mm et une longueur de 30 mm, cette vis offre une polyvalence remarquable, s'intégrant parfaitement dans des projets diversifiés. Sa conception robuste assure une fixation solide et durable, capable de résister à des contraintes mécaniques importantes sans céder. Les matériaux généralement utilisés pour sa fabrication, comme l'acier inoxydable ou le laiton, lui confèrent une résistance élevée à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements exigeants. Facile à installer avec des outils standard, la vis M4x30 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable et efficace.