FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 14 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Foret béton SDS de diamètre 14 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 12 mm, 14 mm, 16 mm,... et longueurs : 110 mm, 160 mm, 200 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique, Convient pour SDS-max,....
Filter

Le foret béton diamètre 14 mm se distingue par sa robustesse et sa précision, ce qui en fait un outil pour les travaux de construction et de rénovation. Conçu spécifiquement pour percer dans le béton, ce type de foret est idéal pour installer des éléments de fixation ou pour créer des passages pour des installations électriques et plomberie à travers des murs et des planchers en béton. Le foret béton 14 mm bénéficie d'une pointe en carbure de tungstène ou d'un revêtement en diamant, offrant ainsi une durabilité accrue et une capacité à percer efficacement les matériaux les plus durs sans perdre en performance. Sa taille de 14 mm permet de répondre à une large gamme d'applications, rendant Le foret béton diamètre 14 mm un choix privilégié par les professionnels de la construction et de la rénovation.