HYDROFUGE DE SURFACE POUR PIERRE
Hydrofuges pour pierre : protégez façades et dallages de l'eau sans modifier leur aspect
Les hydrofuges pour pierre sont des produits de traitement qui rendent les supports minéraux imperméables à l'eau tout en laissant respirer la matière. Ils pénètrent dans les pores de la pierre, de la brique ou du béton et forment une barrière contre l'eau de pluie, les remontées d'humidité et les salissures. Les hydrofuges à base de silicone d'alkyle de la gamme Würth existent en version incolore et en version colorée bleue, pour contrôler visuellement la zone traitée. Façadiers, maçons, tailleurs de pierre et entreprises de restauration les utilisent pour prolonger la durée de vie des ouvrages.
La petite anecdote sur ce type de produits
La pierre est un matériau poreux : lorsqu'elle absorbe l'eau, elle se dégrade sous l'effet du gel, du sel et des mousses. Dès l'Antiquité, on protégeait les ouvrages avec des huiles, des cires ou des laits de chaux. Les hydrofuges modernes, mis au point au XXe siècle, ont changé la donne grâce aux silicones et aux siloxanes. Leurs molécules se fixent à l'intérieur des pores et créent des perles d'eau en surface, sans boucher la porosité. C'est l'effet perlant : l'eau liquide ne pénètre plus, mais la vapeur d'eau s'évacue. Les hydrofuges colorés utilisent un pigment temporaire qui disparaît ensuite sous l'effet de la lumière, afin de repérer les zones déjà traitées.
Les points forts de ce type de produits
- Une imperméabilisation en profondeur qui protège la pierre de la pluie, du gel et de l'humidité.
- Un support qui reste perméable à la vapeur d'eau, donc qui respire.
- Une version colorée en bleu pour contrôler l'uniformité de l'application.
- Un aspect d'origine conservé grâce à la version incolore.
- Des contenants de 2 L, 5 L et 25 L, adaptés aux petits travaux comme aux grandes façades.
- Une base silicone d'alkyle reconnue pour sa durabilité.
- Une application simple, sans mélange ni préparation complexe.
- Une action durable qui allonge les intervalles entre deux ravalements.
- Une barrière efficace contre l'eau de pluie, qui limite l'humidité dans les murs.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone d'alkyle.
- Couleurs : incolore ou bleu.
- Contenances : 2 L, 5 L et 25 L en bidon plastique.
- Densité : 0,79 kg/l pour la version incolore, 1 kg/l pour certaines références.
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 ou 40 °C.
- Résistance thermique maximale : 80 °C.
- Durée de stockage : 12 mois après production, à 20 °C.
- Mode d'application : traitement de surface, par pulvérisation ou au rouleau.
- Conditionnement : bidon plastique résistant, facile à manipuler et à transporter.
- Aspect : le liquide est fluide et pénètre facilement dans les supports poreux.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Façades en pierre naturelle, en brique, en béton et en enduit minéral.
- Dallages, terrasses et allées extérieures en pierre.
- Murs de soutènement, clôtures maçonnées et pignons exposés à la pluie.
- Restauration de bâtiments anciens et de monuments.
- Protection des soubassements et des parties basses de murs exposées aux remontées capillaires.
- Ouvrages en béton apparent à protéger des intempéries.
- Chantiers de ravalement de façade, en complément d'un nettoyage et d'un traitement antimousse.
- Protection de pierres tendres et calcaires sensibles au gel.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyez le support et éliminez mousses, salissures et efflorescences avant le traitement.
- Laissez bien sécher le support : une pierre humide absorbera mal le produit.
- Appliquez entre 5 °C et 35 ou 40 °C, hors pluie, gel et plein soleil.
- Saturez le support en travaillant de bas en haut, sans laisser de coulures.
- Réalisez un essai préalable sur une zone discrète pour valider l'aspect.
- Portez des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
- Conservez le bidon fermé, à l'abri du gel et de la chaleur, et utilisez-le dans les 12 mois.
- Après traitement, contrôlez l'effet perlant en projetant quelques gouttes d'eau sur la surface.
- Renouvelez le traitement à intervalles réguliers sur les façades très exposées aux intempéries.
- Notez la date de traitement sur le chantier afin de planifier le prochain entretien.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Aspect | Contenances | Densité | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Hydrofuge de surface incolore | Incolore | 2 L, 5 L, 25 L | 0,79 kg/l | Protège et imperméabilise sans changer l'aspect, mise en œuvre 5 à 35 °C |
| Hydrofuge de surface coloré bleu | Bleu temporaire | 5 L, 25 L | 1 kg/l | Imperméabilisation contrôlée, repérage visuel des zones traitées, mise en œuvre 5 à 40 °C |