HYDROFUGE POUR BOIS
Hydrofuges de surface : imperméabilisez les supports poreux tout en les laissant respirer
Les hydrofuges de surface sont des produits de protection liquides qui pénètrent dans les pores et capillaires d'un support afin de repousser l'eau de pluie, les salissures et l'humidité. Dans la gamme Würth, ils reposent sur une base de silicone d'alkyle et se présentent en bidons de 2, 5 ou 25 L, en version incolore ou teintée en bleu. Appliqués sur des supports poreux de construction, ils limitent l'absorption d'eau sans former de film, ce qui permet à la matière de continuer à respirer. Les professionnels du bâtiment, de la façade et de la rénovation les utilisent pour prolonger la durée de vie des ouvrages.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe de l'hydrofugation repose sur un phénomène physique bien connu : sur un matériau poreux, l'eau est aspirée par capillarité, un peu comme le ferait un buvard. Les produits hydrofuges modifient la tension superficielle des parois des pores : l'eau forme alors des gouttes qui perlent à la surface au lieu de pénétrer. Les silicones, mis au point au XXe siècle à partir de chaînes de silicium et d'oxygène, ont ouvert la voie à des protections capables de résister aux UV, aux variations de température et à l'humidité, sans modifier l'aspect du support. Autre particularité : un support hydrofugé reste perméable à la vapeur d'eau, ce qui lui permet de sécher naturellement. C'est la raison pour laquelle l'hydrofugation est privilégiée sur les façades anciennes comme sur les ouvrages récents, là où un film étanche piégerait l'humidité.
Les points forts de ce type de produits
- Protège et imperméabilise les supports poreux en limitant la pénétration de l'eau dans le réseau de pores et de capillaires
- Laisse respirer le support : la vapeur d'eau continue de s'évacuer, ce qui évite les phénomènes de condensation interne
- Fort pouvoir de pénétration et séchage rapide sur la plupart des supports usuels de construction
- Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques et aux UV, pour une protection durable en extérieur
- Limite l'adhérence des salissures et des poussières, et évite les remontées d'efflorescences comme le salpêtre ou les moisissures
- Mise en œuvre simple, avec nettoyage des outils à l'eau pour la version teintée en phase aqueuse
- Conditionnements de 2, 5 et 25 L adaptés aussi bien aux petites reprises qu'aux grandes surfaces de façade
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone d'alkyle
- Conditionnements : bidons plastiques de 2 L, 5 L et 25 L
- Couleur : incolore pour ne pas modifier l'aspect du support, ou bleu pour contrôler visuellement l'application
- Densité : de 0,79 kg/l pour la version incolore à 1 kg/l pour la version colorée
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 °C (version incolore) ou 40 °C (version colorée)
- Résistance thermique maximale : 80 °C
- Consommation indicative : environ 1 L pour 4 à 8 m² en première couche selon la porosité, 1 L pour 5 m² avec la version teintée
- Durée de stockage : 12 mois après production, à 20 °C
- Aspect après traitement : la version incolore ne modifie ni l'aspect ni la teinte des matériaux traités
- Application : supports secs, sains et dépoussiérés, avec une ou deux couches selon la porosité du support
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Protection de façades en béton, en brique, en pierre ou en crépi contre les infiltrations d'eau de pluie
- Traitement préventif des murs sujets aux remontées d'humidité, au salpêtre ou aux moisissures
- Hydrofugation de surfaces horizontales exposées, comme les dallages, les murets et les rebords
- Travaux de rénovation et de ravalement de bâtiments anciens ou récents
- Entretien de maçonneries pour réduire l'encrassement et l'altération due aux cycles de gel et de dégel
- Protection préventive des ouvrages de maçonnerie neufs, une fois la période de séchage respectée
- Traitement de supports minéraux en soubassement ou en pied de mur, particulièrement exposés aux projections d'eau
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Appliquer le produit sur un support propre, sec, sain et âgé d'au moins 8 jours pour les supports neufs
- Respecter la plage de température de 5 °C à 35 ou 40 °C selon la version, en évitant les supports surchauffés ou les fortes chaleurs
- Tester le produit sur une zone discrète : sur des surfaces sombres et peu absorbantes, il peut laisser des taches blanchâtres
- Choisir la version teintée en bleu pour vérifier visuellement que l'ensemble de la surface a été traité avant recouvrement
- Nettoyer les outils à l'eau juste après usage et stocker les bidons fermés, à l'abri du gel
- Ne pas appliquer par fortes pluies ou sur un support humide, afin de permettre une bonne pénétration du produit
- Adapter la quantité à la porosité du support : plus le support est absorbant, plus la consommation par mètre carré augmente
- Laisser sécher complètement avant tout recouvrement ou contact prolongé avec l'eau, afin de garantir l'efficacité du traitement