GOUJON D'ANCRAGE M8 X 115
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage M8 x 115 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 115 est un élément de fixation robuste conçu pour une utilisation dans divers domaines d'applications, notamment la construction, la mécanique et l'ingénierie civile. Sa taille, M8 x 115, assure une ancrage solide et durable dans le béton et d'autres matériaux de construction. Le goujon d'ancrage M8 x 115 se distingue par sa haute résistance à la traction et au cisaillement, garantissant ainsi la stabilité des structures auxquelles il est appliqué. Il est idéal pour fixer des éléments structurels, des machines et des équipements lourds. La facilité d'installation et la fiabilité du goujon d'ancrage M8 x 115 en font une solution de choix pour des projets nécessitant une fixation sûre et durable.
