DISQUE À MEULER / ÉBARBER 180 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Disque à meuler / ébarber 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres, de différentes formes: [design-enum]}, de différentes épaisseurs : 6.0 mm, 4.0 mm, 7.0 mm,... et convenant au meulage de multiples matériaux : Acier, Acier inoxydable.
Filter
Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm

Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide Construction multicouche spéciale Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active) Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé) Tissu intérieur en matériau non tissé spécial Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque Excellent amortissement des vibrations La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage Ponçage à faible échauffement Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %) Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Utiliser uniquement des disques en parfait état Exercer une pression de contact appropriée Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Voir la gamme


Le disque à meuler / à ébarber 180 mm est un outil indispensable dans le domaine de la métallurgie et de la construction, grâce à sa capacité à travailler avec précision sur divers matériaux. Ce produit, par sa taille optimale, offre un équilibre parfait entre performance et maniabilité, permettant ainsi de réaliser des travaux de meulage, d’ébarbage et de coupe avec une grande efficacité. Le disque à meuler 180 mm se distingue également par sa durabilité et sa résistance accrue, ce qui le rend apte à affronter les tâches les plus exigeantes. Utilisé couramment dans les ateliers professionnels, sa polyvalence le rend également idéal pour les applications industrielles, où la précision et la rapidité sont primordiales. Le disque à meuler 180 mm représente donc une solution de choix pour les professionnels recherchant performance et fiabilité.