RONDELLE PLATE DIN 522

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rondelle plate DIN 522 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 4.300 mm, 5.300 mm, 6.400 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M4, M5,..., de normes DIN : 522 et proposés dans divers types de formes.
Filter



DIN 522 – Rondelles de fixation

La référence DIN 522 désigne une norme de produit associée à des rondelles de fixation. Pour cette famille, la désignation complète et la fiche technique sont importantes afin de confirmer la forme, les dimensions et la configuration exactes visées par l’édition utilisée. Une rondelle sert de pièce d’appui ou d’interface dans un assemblage, mais son rôle précis dépend de la géométrie et de la conception du montage.


Vérifications avant choix : comparez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière et la finition avec la visserie et les pièces concernées. Contrôlez aussi les tolérances et les conditions de charge. Ne remplacez pas une rondelle spécifiée DIN 522 par une rondelle plate générique sans vérifier l’équivalence dimensionnelle et fonctionnelle.


Montage : la rondelle doit porter correctement sur la surface prévue, sans gêner les pièces voisines ni créer de déformation. Utilisez les prescriptions du fabricant ou du plan d’assemblage pour le serrage et la vérification. Pour une application porteuse ou soumise à des vibrations, confirmez les caractéristiques exactes du produit avant mise en service.