VIS TÊTE FRAISÉE ISO 14581

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis tête fraisée ISO 14581 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 14581 – Vis à tête fraisée plate à empreinte hexalobulaire

La norme ISO 14581 concerne les vis à tête fraisée plate munies d’une empreinte hexalobulaire interne. La tête est conçue pour s’insérer dans un fraisurage correspondant afin d’obtenir une surface relativement affleurante, tandis que l’empreinte reçoit un embout six lobes adapté. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de ces vis, notamment en grade produit A et pour des filetages métriques de M2 à M10 selon l’édition applicable.


Point important sur la charge : la géométrie de la tête fraisée implique une capacité de charge réduite par rapport à certaines vis à tête plus haute. Il ne faut donc pas les remplacer automatiquement par une vis de forme voisine. Vérifiez le diamètre, le pas, la longueur, l’angle et les dimensions de tête, la taille de l’empreinte, ainsi que la classe de résistance et la matière indiquées pour la référence.


Montage : réalisez un fraisurage compatible et assurez-vous que la tête porte correctement sans dépasser ni s’enfoncer de manière excessive. Utilisez un embout hexalobulaire de la bonne taille et respectez le couple prescrit. Confirmez l’aptitude de la vis à l’effort et au matériau assemblé à partir des données du fabricant et du plan de conception.