MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 meuleuse droite pneumatique pour professionnels. Vous retrouverez des outils de meulage, avec différentes couleurs, de différentes puissances d'entrée, tensions nominales, adaptés aux diamètres de disques et de différents types d'alimentation.
Filter



Meuleuses droites pneumatiques : meulez, ébavurez et poncez avec précision dans les espaces confinés

Les meuleuses droites pneumatiques, appelées aussi meuleuses axiales, sont des machines à air comprimé dont l'axe de l'outil est aligné avec le corps de la machine. Elles entraînent à haute vitesse des fraises, des meules sur tige et des supports de disques serrés dans un mandrin de 6 mm. Légères et compactes, elles se manipulent avec précision et sans risque d'étincelle électrique. Les modèles Würth DSG 22 power et DSG 25 offrent un contrôle de la vitesse sans outil et une poignée à revêtement caoutchouc. Les métalliers, les chaudronniers, les mécaniciens et les mouleurs les utilisent pour ébavurer, meuler, poncer et élargir des perçages sur des pièces métalliques.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'air comprimé est une source d'énergie industrielle depuis le XIXe siècle : il a servi à actionner les perforatrices lors du percement des grands tunnels alpins, où les moteurs à combustion étaient inutilisables faute d'aération. Il a ensuite gagné les ateliers de mécanique, parce qu'un moteur pneumatique est léger, compact et supporte les arrêts répétés sans surchauffer. La meuleuse droite pneumatique profite de cette conception : le moteur à palettes, logé dans un corps cylindrique fin, tourne à plus de 20 000 tr/min tout en pesant moins d'un kilo. Les ateliers de carrosserie, de soudure et de chaudronnerie se sont ainsi dotés de meuleuses axiales pour finir des cordons, reprendre des soudures dans les angles et ébavurer des pièces usinées. Leur forme allongée permet d'atteindre des endroits où une meuleuse d'angle ne passe pas, un avantage décisif dans les tubes, les gorges et les espaces restreints.


Les points forts de ce type de produits

  • Conception légère et compacte : 0,4 kg pour la DSG 25, 0,7 kg pour la DSG 22 power, pour travailler longtemps sans fatigue
  • Contrôle de la vitesse sans outil pour adapter la rotation à la pièce et à l'accessoire
  • Poignée avec revêtement caoutchouc qui protège des vibrations et du froid, et garde les mains au chaud
  • Raccord pneumatique pivotant, pour que le tuyau d'air ne s'emmêle pas pendant le travail
  • Vitesse de rotation élevée, jusqu'à 25 000 tr/min, pour des finitions nettes
  • Fonctionnement sans étincelle électrique, adapté aux ateliers et aux environnements sensibles
  • Lot DSG 25 avec fraise carbure et support de disque pour démarrer immédiatement

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Design : droit (axial), avec corps cylindrique et mandrin à l'extrémité
  • Vitesse à vide maximale : 22 000 tr/min pour la DSG 22 power, 25 000 tr/min pour la DSG 25
  • Puissance débitée : 373 W pour la DSG 22 power, 224 W pour la DSG 25
  • Ouverture du mandrin maximale : 6 mm sur les deux modèles
  • Poids de la machine : 0,7 kg pour la DSG 22 power, 0,4 kg pour la DSG 25
  • Consommation d'air : 113 L/min pour les deux modèles
  • Raccordement : filetage de 1/4 pouce, avec un diamètre intérieur de tuyau minimal de 8 mm
  • Livraison : raccord mâle non inclus ; garantie de 1 an
  • Lot DSG 25 de 3 pièces : meuleuse, fraise carbure cylindrique arrondie Ø 9,6 mm longueur 19 mm, support de disque alésage 10 mm tige 6 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Ébavurage et chanfreinage de pièces usinées en atelier de mécanique et de chaudronnerie
  • Reprise de cordons de soudure et meulage dans les angles et les zones étroites
  • Élargissement de perçages et finition d'alésages sur pièces métalliques
  • Ponçage et polissage de pièces avec supports de disques adaptés
  • Travaux de carrosserie et de réparation sur véhicules et machines
  • Maintenance industrielle et réparation de moules ou d'outillages

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Huiler légèrement la machine chaque jour via l'alimentation en air comprimé en cas d'utilisation régulière
  • Utiliser de préférence un lubrificateur à brouillard d'huile installé sur la ligne d'air
  • Prévoir un tuyau d'air de diamètre intérieur d'au moins 8 mm et un raccord mâle adapté à l'installation
  • Serrer correctement l'outil dans le mandrin de 6 mm et respecter la vitesse maximale admissible de l'accessoire
  • Choisir la DSG 22 power pour les travaux de meulage plus exigeants et la DSG 25 pour les tâches de finition légères
  • Porter des lunettes de protection, une protection auditive et des gants pendant l'utilisation
  • Maintenir la pièce fermement et guider la machine sans exercer de pression excessive
  • Débrancher l'alimentation en air avant de changer d'outil ou de réaliser l'entretien

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle Vitesse à vide Puissance Poids Mandrin Consommation d'air Particularité
Meuleuse axiale DSG 22 power 22 000 tr/min 373 W 0,7 kg 6 mm max. 113 L/min Version longue durée, plus puissante
Meuleuse droite DSG 25 25 000 tr/min 224 W 0,4 kg 6 mm max. 113 L/min Version légère, vitesse plus élevée
Lot DSG 25 avec accessoires (3 pièces) 25 000 tr/min 224 W - 6 mm (tige de la fraise) 113 L/min Livrée avec fraise carbure et support de disque