ÉCROU BORGNE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 écrou borgne M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 10 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M10, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,..., de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M12 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application, notamment dans la construction mécanique, l'automobile et l'électronique. Ce type d'écrou se distingue par sa capacité à offrir une finition lisse et esthétique, grâce à sa tête fermée qui cache le filetage de la vis, protégeant ainsi les assemblages contre les impuretés et la corrosion. L'écrou borgne M12 est également apprécié pour sa robustesse et sa résistance à la vibration, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements soumis à des mouvements fréquents ou des chocs. En outre, son installation est simple et rapide, ce qui permet une maintenance efficace et peu coûteuse. L'écrou borgne M12 est une solution fiable et durable pour sécuriser des assemblages dans une variété de contextes industriels, offrant à la fois protection et esthétique.