PITON MÂLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 piton mâle pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier ordinaire, avec divers types de têtes : Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.

Filter


Piton mâle : suspendez et fixez solidement vos équipements et points d’ancrage

Un piton mâle est un élément de fixation doté d’une tige filetée extérieure et d’une tête de préhension, généralement en œil ou en crochet. Il se visse dans un support taraudé ou dans un accessoire de fixation compatible pour permettre l’accrochage, la suspension ou le guidage d’équipements, de câbles ou d’accessoires. Son choix dépend du type de filetage, du matériau, du diamètre et de la résistance mécanique recherchée.

les points forts des pitons mâles

Les pitons mâles Würth sont conçus pour offrir une fixation fiable, rapide à mettre en œuvre et adaptée aux contraintes des environnements professionnels. Leur filetage mâle permet un assemblage direct dans un taraudage, un insert ou un support compatible, avec un bon maintien mécanique. Selon la version, ils conviennent aussi bien aux opérations de suspension, d’accrochage, de guidage ou de retenue légère à moyenne. La qualité de fabrication Würth favorise la régularité dimensionnelle, la tenue dans le temps et une intégration soignée sur chantier, en atelier ou en maintenance.

caractéristiques importantes des pitons mâles

Ce type de produit se décline fréquemment en plusieurs diamètres et filetages, par exemple de M4 à M12, avec des longueurs utiles pouvant aller d’environ 20 à 100 mm selon les usages. Les pitons mâles sont souvent fabriqués en acier électrozingué pour les environnements intérieurs, ou en inox A2 voire A4 lorsque la résistance à la corrosion est recherchée. La finition peut être zinguée blanche, bichromatée ou inox naturel. Selon les modèles, la partie fonctionnelle peut prendre la forme d’un œil, d’un crochet ou d’un piton fermé. Le pas métrique, le diamètre intérieur utile, la longueur filetée, la charge admissible et la compatibilité avec le support sont des critères essentiels. Certaines versions répondent à des exigences dimensionnelles ou matière spécifiques selon les secteurs d’activité.

domaines d’applications courants des pitons mâles

Les pitons mâles sont utilisés pour la fixation d’accessoires, la suspension d’éléments techniques, le passage de câbles, la retenue de chaînes, l’accrochage de petits équipements ou encore l’aménagement d’installations en bâtiment, industrie, maintenance, agencement et logistique. Ils trouvent leur place sur des structures métalliques, supports maçonnés équipés d’inserts adaptés ou ensembles mécaniques nécessitant un point d’accroche pratique.

conseils d’utilisation des pitons mâles

Il est recommandé de vérifier le type de filetage, la profondeur d’ancrage et la nature du support avant montage. Le choix du matériau doit être cohérent avec l’environnement d’exposition. Respectez le couple de serrage lorsqu’il est défini, évitez les efforts non prévus comme les charges dynamiques excessives, et contrôlez systématiquement l’alignement ainsi que l’état du piton avant mise en service.