VIS M3X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 189 vis M3x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x20 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application, allant de la mécanique de précision à l'électronique, en passant par les constructions légères et l'assemblage de petits appareils. Avec son diamètre de 3 mm et sa longueur de 20 mm, elle offre une solution robuste et fiable pour assembler des composants de petite et moyenne taille. Sa taille standard permet une intégration facile dans de nombreux projets, assurant une compatibilité étendue avec d'autres pièces et matériaux. Conçue pour fournir une fixation durable, elle est souvent fabriquée dans des matériaux résistants à la corrosion, ce qui la rend adaptée à des environnements variés. La vis M3x20 est donc un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution de fixation efficace et polyvalente.