ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 roulette pivotante avec frein pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 50 mm, 100 mm, 125 mm,..., avec frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 220 kg, 230 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Polypropylène - PP, PA 6 / TPE, Acier / plastique,....

Filter


Roulette pivotante avec frein : déplacez et stabilisez efficacement vos équipements industriels

Une roulette pivotante avec frein est un dispositif de mobilité utilisé principalement dans les environnements industriels et professionnels pour faciliter le déplacement d'équipements lourds et volumineux. Elle est composée d'une roue montée sur un support pivotant, permettant une rotation à 360 degrés pour une maniabilité optimale. Le frein intégré assure la stabilité en immobilisant la roue lorsque nécessaire, garantissant ainsi la sécurité et le contrôle lors de l'utilisation. Ce type de roulette est essentiel pour optimiser l'efficacité et la sécurité dans les opérations de manutention.

Les points forts des roulettes pivotantes avec frein

Les roulettes pivotantes avec frein sont conçues pour offrir une mobilité exceptionnelle tout en garantissant une stabilité optimale. Elles permettent de déplacer facilement les équipements lourds tout en assurant un positionnement sécurisé grâce à leur système de freinage intégré. Leur capacité à pivoter à 360 degrés facilite les manœuvres dans des espaces restreints, rendant ces roulettes idéales pour les environnements professionnels où la flexibilité et la sécurité sont primordiales.

Les caractéristiques importantes des roulettes pivotantes avec frein

Les roulettes pivotantes avec frein se déclinent en différentes dimensions, généralement comprises entre 50 mm et 200 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins de charge. Elles sont souvent fabriquées en matériaux robustes tels que le polyuréthane ou le caoutchouc, offrant une résistance à l'usure et une absorption des chocs. Disponibles en plusieurs couleurs, elles permettent une intégration esthétique dans divers environnements. Ces roulettes respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et durable. Certaines versions sont également équipées de roulements à billes pour une rotation fluide et sans effort.

Les domaines d'applications courants des roulettes pivotantes avec frein

Les roulettes pivotantes avec frein sont couramment utilisées dans les secteurs industriels, logistiques et médicaux. Elles équipent fréquemment les chariots de manutention, les équipements médicaux mobiles, et les meubles industriels. Leur capacité à supporter des charges lourdes et à offrir une mobilité contrôlée les rend indispensables dans les entrepôts, les hôpitaux et les ateliers de production.

Les conseils d'utilisation des roulettes pivotantes avec frein

Pour optimiser l'utilisation des roulettes pivotantes avec frein, il est essentiel de vérifier régulièrement leur état et de s'assurer que le système de freinage fonctionne correctement. Lors de l'installation, il est important de choisir des roulettes adaptées au poids de l'équipement à déplacer. Il est également conseillé de nettoyer régulièrement les roulettes pour éviter l'accumulation de débris qui pourrait nuire à leur performance. Enfin, ajuster le frein selon les besoins spécifiques de chaque application garantit une sécurité maximale.