ÉCROU FREINÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou freiné pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M6,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Gleitmo 627 Dry solid film lubricant,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrous freinés : sécurité et fiabilité optimales pour vos assemblages

Les écrous freinés Würth sont conçus pour garantir une fixation sécurisée et durable dans les environnements les plus exigeants. Adaptés aux professionnels, ces écrous offrent une solution fiable pour prévenir le desserrage accidentel des assemblages, assurant ainsi une performance constante et une tranquillité d'esprit inégalée.

Points forts des écrous freinés

Les écrous freinés se distinguent par leur capacité à maintenir une fixation solide même en présence de vibrations et de charges dynamiques. Grâce à leur conception innovante, ils réduisent le besoin de maintenance fréquente et augmentent la durée de vie des assemblages. De plus, ils sont faciles à installer, ce qui permet de gagner du temps lors des interventions. La qualité supérieure des matériaux utilisés garantit une résistance à la corrosion et à l'usure, assurant ainsi une longévité accrue.

Caractéristiques importantes des écrous freinés

Les écrous freinés Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M3 à M30, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Ils sont fabriqués en acier de haute qualité, souvent avec une finition zinguée pour une résistance accrue à la corrosion. Certains modèles sont également disponibles en acier inoxydable pour des applications nécessitant une résistance supplémentaire aux environnements corrosifs. Ces écrous respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une fiabilité optimales.

Domaines d'applications courants

Les écrous freinés sont largement utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique, et le secteur de la construction, où la sécurité et la fiabilité des assemblages sont primordiales. Ils sont également couramment employés dans les équipements industriels et les machines, où les vibrations peuvent compromettre la stabilité des fixations. Leur utilisation est essentielle dans tout contexte nécessitant une résistance accrue au desserrage sous l'effet des vibrations ou des charges répétées.

Conseils d'utilisation des écrous freinés

Pour garantir une performance optimale des écrous freinés, il est essentiel de les installer correctement en respectant les couples de serrage recommandés. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des écrous dans les applications soumises à des vibrations intenses. Lors du remplacement ou de l'entretien, assurez-vous de choisir le bon matériau et la bonne dimension pour chaque application spécifique afin de maintenir l'intégrité de l'assemblage.