CROCHET PITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 crochet piton pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, longueurs : 16 mm, 20 mm, 30 mm,...

et diamètres : M4, M5, M6,...

.
Filter


Crochet piton : fixez solidement vos structures suspendues en toute sécurité

Un crochet piton est un dispositif de fixation en métal conçu pour être vissé dans des surfaces solides telles que le bois, le béton ou le métal. Il est composé d'une tige filetée et d'un crochet ou d'un anneau à une extrémité, permettant de suspendre ou de sécuriser divers objets. Utilisé dans des environnements industriels ou commerciaux, il offre une solution robuste pour l'accrochage d'équipements, de câbles ou de structures temporaires, garantissant une installation stable et sécurisée.

Points forts des crochets pitons Würth

Les crochets pitons Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, conçus pour répondre aux exigences élevées des professionnels. Leur conception ingénieuse permet une installation facile et rapide, garantissant une fixation sûre et durable. Ces produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, assurant une résistance optimale à la corrosion et à l'usure. Würth propose une gamme variée adaptée à différents besoins, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.

Caractéristiques importantes des crochets pitons Würth

Les crochets pitons Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 30 mm à 150 mm, pour s'adapter à diverses applications. Ils sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en acier galvanisé, ce qui leur confère une résistance accrue aux éléments extérieurs. Disponibles en plusieurs finitions, comme le blanc, le noir ou le chromé, ces crochets s'intègrent facilement dans différents environnements. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, ils assurent une utilisation sans risque dans des contextes professionnels exigeants.

Domaines d'applications courants des crochets pitons Würth

Les crochets pitons Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'aménagement intérieur. Ils servent à fixer des câbles, des chaînes ou des cordes, et sont idéaux pour suspendre des objets lourds tels que des luminaires, des panneaux ou des équipements industriels. Leur polyvalence permet également leur utilisation dans des environnements marins ou extérieurs, grâce à leur résistance à la corrosion.

Conseils d'utilisation des crochets pitons Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé de choisir un crochet piton adapté au poids et à la nature de l'objet à suspendre. Assurez-vous que le support d'installation est suffisamment solide pour supporter la charge. Lors de l'installation, percez un trou pilote de diamètre légèrement inférieur à celui du crochet pour faciliter l'insertion. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des crochets pour prévenir tout risque de défaillance.