RONDELLE POUR CHARPENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 rondelle pour charpente pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 11 mm, 22.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M6, M10,..., de normes DIN : 440, 1052 et proposés dans divers types de formes : R, V.
Filter

La rondelle pour charpente est un élément essentiel dans le domaine de la construction, particulièrement utilisée pour renforcer les assemblages de structures en bois ou métalliques. Sa conception robuste permet une distribution uniforme de la pression des boulons, évitant ainsi les endommagements du matériau de base. La rondelle pour charpente se distingue par sa grande résistance aux forces de compression et à la corrosion, ce qui garantit une longévité accrue des assemblages même dans des environnements difficiles. Elle est également conçue pour résister aux variations climatiques, ce qui en fait un choix idéal pour les constructions extérieures et les zones exposées à des conditions météorologiques extrêmes. La rondelle pour charpente trouve son application dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que dans la réalisation de ponts et d'autres infrastructures lourdes. La rondelle pour charpente est indispensable pour garantir la sécurité et la stabilité des constructions de grande envergure.