COLLIER POUR TUBE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 collier pour tube pour professionnels.
Filter
Collier coupe-feu RK I pour câbles et tuyaux

Collier coupe-feu RK I pour câbles et tuyaux


Bandage pour câbles Convient au post-équipement Les tuyaux isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le bandage Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du bandage S'installe dans les espaces très restreints Aucune pièce de fixation non fixées Sans pré-assemblage Peu de points de fixation Possibilité d'une insonorisation supplémentaire Possibilité d'utilisation à haute température L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés Bandages adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction Aucun espace autorisé entre les bandages Absolument sans entretien Extrêmement facile à utiliser Réutilisable après dépose Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tuyau à protéger Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 110 mm) Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349 Utilisation dans les systèmes A + C + F Cloison combinée A Cloison coupe-feu W combinaison C Bandage pour câbles F Pour les conduits de mur et de plafond Résistance au feu pendant 90 minutes, résistant au feu Pour tuyaux combustibles jusqu'à 315 mm de diamètre extérieur Pour les tuyaux et les systèmes de tuyaux en composite multicouche avec tuyau de protection (système à double tuyau) Pour les post-systèmes pneumatiques et les conduites d'aspiration Pour les plafonds et murs en pierre et en béton ; aussi pour les cloisons légères Pour murs résistants au feu à partir de 100 mm : Un bandage de chaque côté du mur Pour plafonds résistants au feu à partir de 150 mm : Un bandage sur le dessous du plafond L'agrément autorise également la protection des tuyaux destinés au passage de liquides alimentaires Manchon de tube type RK I
Voir la gamme


Colliers pour tubes : fixez les conduites et limitez les vibrations

Les colliers pour tubes maintiennent les conduites en place tout en permettant de choisir un support adapté au diamètre et à l’installation. La gamme associée comprend des colliers réouvrables pour petits tubes, des colliers Atlas isophoniques pour réseaux sanitaires et des modèles coupe-feu. Les options varient en matière, diamètre, filetage et fonction. Il est donc important de distinguer un collier de support, un dispositif acoustique et un système de protection incendie avant de sélectionner la référence.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un collier dit isophonique comporte un élément d’isolation entre le tube et son support afin de limiter la transmission de vibrations, sous réserve d’une pose correcte. Un serrage excessif peut comprimer cet élément et réduire son effet ; le réglage doit maintenir la conduite sans la déformer.


Les points forts de ce type de produits

  • Les versions réouvrables facilitent l’accès aux petits tubes pour les interventions de maintenance.
  • Les colliers métalliques filetés permettent un montage sur tige ou support avec la quincaillerie adaptée.
  • Les modèles isophoniques sont conçus pour les tuyauteries sanitaires lorsque la réduction de transmission vibratoire est recherchée.
  • Des colliers coupe-feu complètent l’offre pour les traversées spécifiées par un système de protection incendie.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Un collier réouvrable est prévu pour des tubes de 16 à 20 mm ; sa couleur est gris clair RAL 7035 et sa résistance thermique indiquée va de -5 à +60 °C.
  • Une version Atlas isophonique acier présente une plage de serrage de 12 à 14 mm et un raccordement M7 x 1,5 ; la finition est bichromatée.
  • Les colliers coupe-feu associés couvrent notamment des diamètres intérieurs de 46 mm (DN 40) et 54 mm (DN 50), selon modèle.
  • Le matériau peut être polyamide, acier zingué ou acier avec garniture isolante ; vérifier la matière de chaque référence et son environnement de pose.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Fixation de tubes de petit diamètre dans des installations techniques et des équipements.
  • Supportage de tuyauteries sanitaires avec réduction des vibrations lorsque le collier isophonique convient.
  • Maintien de conduites le long de murs, plafonds et structures avec accessoires filetés compatibles.
  • Traitement des traversées de tubes avec un collier coupe-feu certifié pour le système concerné.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Mesurer le diamètre extérieur du tube et vérifier la plage de serrage, le filetage et la charge admissible.
  • Choisir un collier réouvrable pour les conduites nécessitant un accès fréquent, sans l’utiliser au-delà de sa plage.
  • Pour limiter les bruits, éviter le serrage excessif et respecter les recommandations d’entraxe des supports.
  • Choisir la finition anticorrosion en fonction de l’environnement et du matériau de la conduite.
  • Pour les traversées coupe-feu, respecter strictement la configuration et les accessoires du système validé.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de collierMatériau / dimensionsCaractéristiquesUsage
Collier réouvrablePour tubes Ø16-20 mm ; gris RAL 7035-5 à +60 °CMaintien de petits tubes et accès de maintenance
Collier Atlas isophoniqueAcier bichromaté ; filetage M7 x 1,5Serrage 12 à 14 mmTuyauterie sanitaire
Collier coupe-feu RK IIDN 40 ; Ø intérieur 46 mmØ extérieur 55 mm ; hauteur 26 mmTraversée protégée dans un système validé